33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番114-3407 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)なし 再生材使用使用
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。 白/マグネット色 仕様粘着付 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1 高さ(mm)1000 タイプ強磁力タイプ テープ長さ(m)1 吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)610G
1パック(1本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
1,898 税込2,088
当日出荷

用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください 主なワークパーツ
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。 質量(g)135 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)137
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

すべり止め効果のあるテープです。
主な用途滑り止め用
1巻
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久ラインテープ 日本緑十字社 動画あり
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。 仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ 厚さ(mm)1 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 取付け方法貼付タイプ
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本緑十字社強粘着両面テープ
エコ商品
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用 質量(kg)1.2 裏面離けい紙 日本緑十字社品番268104 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

SV-55W 滑り止めラインテープ 日本緑十字社 動画あり
厚さ(mm)1 質量(g)300 主な用途滑り止め用 裏面離けい紙 日本緑十字社品番260151
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

SV-105W 滑り止めラインテープ 日本緑十字社 動画あり
厚さ(mm)1 質量(g)670 主な用途滑り止め用 裏面離けい紙 日本緑十字社品番260161
1巻
5,398 税込5,938
翌々日出荷

基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 ホワイト 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)70 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)46 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7] 引張強度(N/25mm)68.5 保持力(分)40℃/落下20 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(16巻)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護 幅(mm)36 長さ(m)3.2
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。 トラスコ品番149-8106 材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)82 長さ(m)4 使用温度範囲-60~250℃ 引張強度98N/10mm 主な用途断熱材、摺動補助 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)95 引張強度(N/10mm)38 粘着力(N/25mm)10 切断方法カッターが必要 特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープです(自己融着性非加硫)。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
厚さ(mm)1 長さ(m)5 引張強度(N/10mm)21.7 特性防水 粘着力(N/cm2)10.9 伸び400%<
1巻
1,210 税込1,331
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番322-6867 幅(mm)20 厚さ(mm)1 質量(g)70 長さ(m)10 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
用途室内用 材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ) 厚さ(mm)約1 剥離紙なし
1巻(20m)
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所ラインプロ
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 12枚入
質量(g)45 種類L型ミニ 主な用途コーナー部や区画表示 特性耐水、耐油
1袋(12枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岩田製作所ラインプロ
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 2つ組み合わせることで十字型にもなります 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 2枚入
質量(g)35 種類十字型 主な用途コーナー部や区画表示 特性耐水、耐油
1袋(2枚)
588 税込647
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岩田製作所ラインプロ
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻
質量(g)5000 種類矢印 主な用途進行方向の表示 特性耐水、耐油
1巻(280枚)
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイルメントボードタック SP
トラスコ品番132-5878 質量(g)90 容量(L)1 容量(kg)10 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1×20×10巻 アズワン品番64-8360-95 主なワークパーツ
1セット(30巻)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)粘着ロール
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。
厚さ(mm)1 ホワイト 長さ(m)1
1パック(1巻)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。 仕様手で切断可能 質量(g)100 粘着タイプ強力 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)パネピタ
キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!
寸法(幅Wmm×長さLm)20×10 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(15巻)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)1 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7504 アズワン品番64-7269-38 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
69,980 税込76,978
6日以内出荷

MagX(マグエックス)マグネットロール 無地
仕様マグネット式 材質等方性マグネットシート 無地 高さ(mm)10000 長さ(m)10
1セット(10m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)