12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~200℃
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2915 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~200 主な用途ガラス用
1個
499 税込549
当日出荷

柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)70 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2892 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 ブラック 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-30~100 特性耐候性、振動吸収性
1個
499 税込549
当日出荷

多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに 使用可能温度範囲-30~100℃
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面に入り込み強力密着
用途モルタル・木材・合皮などへの接着に 使用温度範囲(℃)-30~100 テープ幅(mm)15 基材不織布 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性粗面最強
1巻
819 税込901
3日以内出荷

透明で接続部が目立たない
用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性透明で目立たない
1巻
819 税込901
3日以内出荷

エンジンルームへの取付に 効果的に接着できる素材:アルミニウム、PC(ポリカーボネイト)、ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル
用途ヒューズホルダー、リレーなどに サイズ75mm×140mm グレー テープ幅(mm)75 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~150℃
1個
299 税込329
当日出荷

新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)