こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品車軸
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986RA-210
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VE-105
1個
¥8,290
税込¥9,119
8日以内出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VA-105
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VE-305
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986RA-105
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
関連キーワード