カテゴリ

  • 建築金物(42)
    • 重量戸車(30)
    • 車のみ(12)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • ヨコヅナ(27)
  • MK(丸喜金属本社)(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
車輪径(Φmm)
  • 110
  • 40(22)
  • 50(236)
  • 60(114)
  • 65(102)
  • 70(13)
  • 75(277)
  • 80(17)
  • 85(13)
  • 90(117)
  • 100(313)
  • 105(48)
  • 120(51)
  • 125(112)
  • 130(141)
  • 150(354)
  • 180(18)
  • 200(257)
  • 250(81)
  • 300(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス枠付重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス枠付重量戸車(平型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)ジョー・プリンス竹下
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.27MB)
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプ平型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプ平型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプコ型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプコ型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉タイプV型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型LAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉タイプV型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス枠無重量車 MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無重量車MK(丸喜金属本社)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス重量戸車 トロ車型 ヨコヅナステンレス重量戸車 トロ車型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 H型 ヨコヅナステンレス重量戸車 H型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナS45C重量戸車 トロ車型ヨコヅナ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型仕様トロ車型・鉄枠枠厚(mm)4
鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型 ヨコヅナ鉄重量戸車H型ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型 ヨコヅナS45C重量戸車 V型ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型寸法O(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(トロ車型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(トロ車型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプトロ車型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(H型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車(V型)車のみ ヨコヅナS45C重量戸車(V型)車のみヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
タイプV溝型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみヨコヅナ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
タイプトロ車型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(H型)車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車(H型)車のみヨコヅナ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
タイプH型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみヨコヅナ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプV溝型付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (平型)ヨコヅナ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )ヨコヅナ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 ( H型)ヨコヅナ
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズS-3750シリーズ
枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズS-3650シリーズ
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
65,980税込72,578
1セット(2個)
4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナステンレス重量戸車 平型ヨコヅナ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナS45C重量戸車 車のみヨコヅナ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型 ヨコヅナS45C重量戸車 平型ヨコヅナ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら