39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(枠)SUS304 材質(芯金)SUS304
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車H型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプH型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプコ型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプV型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプV型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 仕様トロ車型・鉄枠 枠厚(mm)4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプ平型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプコ型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプトロ車型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプH型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプV溝型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプV溝型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.27MB)
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみ
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプV型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプV型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.27MB)
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)