高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ平型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
タイプ山R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ平型
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
種類K型
関連キーワード