開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
車輪ナイロン成型加工
芯棒5mm鉄
用途窓・玄関・引戸etc.
車輪20mm(POM車)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等
材質(車輪)PPナイロン
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
材質(本体)ステンレス
適合階段型、平行型(下框)
形状Φ24丸
車輪径(Φmm)24
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ丸型(溝R型)
材質鉄枠/ナイロン車
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上
材質(車輪)ナイロン
付属品取付用ネジ(クギ)
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード