一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式G型自在車
タイプナイロン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
材質(カバー)ABS
材質(枠)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ単輪
再生紙使用マーク適合
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン
材質車輪ナイロン
ストッパーなし
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム
材質車輪ゴム
ストッパーなし
材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
エスコ品番EA986PF-11
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)35
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-16
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)30
車輪幅(mm)12
寸法A(mm)35
寸法E(mm)8
寸法B(mm)30
寸法X(mm)28
寸法P(mm)4.2
寸法Y(mm)23
ストッパーなし
寸法R(mm)21
全高H(mm)35
車輪径D(Φmm)25
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
付属品ビス付き
ストッパーなし
部品名称本体、車輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)エラストマー
荷重種別軽荷重
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)28×23
取付座A×B(mm)35×30
車輪No.25R
ストッパーなし
取付高H(mm)35
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)9
アズワン品番65-1862-99
車輪径D(Φmm)25
自重(g)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥109
税込¥120
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×18
車輪No.25N
ストッパーなし
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)-
アズワン品番65-1863-20
自重(g)30
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥72
税込¥79
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン
取付寸法X×Y(mm)28×23
取付座A×B(mm)35×30
車輪No.25N
ストッパーなし
取付高H(mm)35
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)9
アズワン品番65-1863-06
車輪径D(Φmm)25
自重(g)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥77
税込¥85
15日以内出荷
タイプ自在
ストッパーなし
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪
種別一般キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
種別一般キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード