19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(本体)ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ステンレス 形状Φ28丸 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入) 有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5 車輪径(Φmm)28 形状Φ28丸 適合階段型、平行型(下框) 材質SUS304 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合切込穴型、階段型、平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(車輪)SUS304 タイプ丸型 車軸ニードルベアリング 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途窓・玄関・引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/SUS304
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型 材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型 幅(mm)7 車輪径(Φmm)28 高さ(mm)30~37、37~44、44~51 耐荷重(kg)50(2個) 内幅(mm)14~30
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用 タイプ平型
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)