車輪径(Φmm)30
仕様V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM
寸法(mm)30
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
甲丸レール用EVA戸車
材質枠、鉄クロメート、車、EVA
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)40
仕様ベアリング入
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車
材質枠:鉄クロメート/車:ジュラコン(R)
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
材質(コマ)熱可塑性ウレタン樹脂/ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)鉄
耐荷重(kg/個)15/2
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304
寸法D(mm)14
寸法E(mm)9
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
材質(本体)鉄
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
タイプA型(Vレール用)
寸法W1(mm)14
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2148
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)48.7
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2202
材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)47
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
上下調整±3mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
上下調整±3mm
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)30
タイプA型(Vレール用)
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
上下調整±3mm
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)30
ねじ皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
関連キーワード