一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式L型ゴム
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪
種別一般キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。
仕様プレート式
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム
付属品ビス付き
ストッパーなし
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム
材質車輪ゴム
ストッパーなし
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
車輪No.25R
ストッパーなし
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)-
アズワン品番65-1863-15
自重(g)40
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥119
税込¥131
当日出荷
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-2
車輪幅(mm)14
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
全高(mm)42
耐荷重(kg)12
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-12
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)42
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径(D)×幅:32×14、全高(H):42
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)37×19
寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
アズワン品番64-7986-54
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)30×24
取付座A×B(mm)38×32
車輪No.25R
ストッパーなし
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)11
アズワン品番65-1863-01
自重(g)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥139
税込¥153
15日以内出荷
関連キーワード