開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)35
適合平行型(下框)
形状Φ35丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)50
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-24
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
幅(mm)8
寸法(mm)【調整】27~37
車輪径(Φmm)35
高さ(mm)44以上
耐荷重(kg)35(2個)
内幅(mm)14~24
アズワン品番65-2312-25
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型
材質枠/ステンレス、車/SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ平型
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、POM
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)40
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
関連キーワード