33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロジックステンレス戸車 丸
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ステン車
1袋(2個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックステンレス戸車 平
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ステン車
1袋(2個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc 材質(枠)SUS304 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型 ステンレス
1箱(12個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ナイロン車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ナイロン車
1袋(2個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型です。
用途鋼製建具 タイプ丸型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型です。
用途鋼製建具 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.07MB) 車輪タイプ平型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付後微調整が簡単。
用途木製建具 車輪径(Φmm)36 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り) 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
939 税込1,033
当日出荷

MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(20個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.07MB) 車輪タイプ平型
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
1箱(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体)ステンレス 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。戸の重さ60kg走行回数 10万回合格品です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入) 材質(軸)ステンレス(SUS304)
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)