51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式G型自在車 タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式G型自在車 タイプナイロン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-18 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)75 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法E(mm)12 寸法B(mm)38 寸法X(mm)36 寸法P(mm)5.3 寸法Y(mm)28 ストッパーなし 寸法R(mm)32 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
245 税込270
翌日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 材質車輪ナイロン ストッパーなし
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
RoHS
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
349 税込384
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0642
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン ストッパーあり 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0692
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車)
RoHS
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ストッパーあり 2018年トラスコ掲載ページ2 0642
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別中荷重 型式550P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0692
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0465 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)46×38 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(N)280 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
179 税込197
翌日出荷

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入) 形状自在車 荷重種別中荷重 型式550P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム 材質車輪ゴム ストッパーなし
1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)46×38 寸法(A×B)(mm)36×28 アズワン品番64-7986-58
1個
255 税込281
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-13 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)50 キャスター自在 ストッパーなし
1個
280 税込308
翌日出荷

1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。 材質(車輪)PP、PU 金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0488 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)46×38 ストッパーあり 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
219 税込241
翌々日出荷

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)