滑車・ブルックシリーズ
適合ワイヤ径(Φmm)8以下
取付穴径(Φmm)9
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量で持ち運びが容易。
全長が短くて空間を有効に活用可能。
シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910
シャフト径(Φmm)10
全長A(mm)910
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法E(mm)10
長さD(mm)フック幅折れピン:60
厚さC(mm)57
溝幅G(mm)9
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック2車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)310
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック2車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)350
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法D(mm)21
寸法E(mm)48
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)70
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
H(mm)92
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック1車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)240
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)47
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
H(mm)69
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック1車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)200
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
関連キーワード