440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)
形状固定
ブレーキナシ
種類KS型DX
金具仕上有色クロメートメッキ
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1500シリーズ
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズS-3750シリーズ
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986RB-12
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986RB-2
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-1450シリーズ
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズS-3650シリーズ
関連キーワード