30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 H型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプH型 仕様H型・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプH型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。 タイプコ型 形状固定 型式C-2350型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄 金具仕上クロメートメッキ仕上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型 材質(車輪)MCナイロン 材質(枠)ステンレス
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプコ型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプコ型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(VH型)
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプVH型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.38MB)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプVH型 材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 関連資料(0.25MB)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプVH型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.32MB)
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズC-1350シリーズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズS-3650シリーズ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)