26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ固定式 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
型式213S自在車 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

215G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

213S・コーナープレート式キャスター 自在車(イモノ一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)69 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)870 測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)65 質量(g)560 アズワン品番64-7910-30
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂 材質SPCC、PF 荷重種別重荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐衝撃性 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン 本体ポリアミド樹脂 特性静音 寸法Nb(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式
エコ商品
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式SUS-SR型固定車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー回転ストッパー 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9502 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 質量(g)255 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷