414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状自在車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0642
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 仕様ダブルストッパー付 材質スチール 形状自在車W 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式G型自在車 タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ストッパーあり 2018年トラスコ掲載ページ2 0642
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413SA自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式920EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)