丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス
アズワン品番65-2313-28
1個
¥24,700
税込¥27,170
8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力・堅牢な滑車です。本体枠が開きますのでワイヤー等を途中から入れる事が出来ます。
用途荷の揚げ降ろし。
材質スチール
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
関連キーワード