30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプH型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプ平型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質SUS304
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプ平型 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染 種類K型
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみ
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプV型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプVH型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.32MB)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(R型) 車のみ
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプR型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.32MB)
1個
21,880 税込24,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm)90 トラスコ品番384-7764 材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm)11 質量(g)182 内径(Φmm)10 溝径(Φmm)78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷