商品豆知識
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)90
トラスコ品番384-7764
材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)11
質量(g)182
内径(Φmm)10
溝径(Φmm)78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。
タイプ丸溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途底車、滑車、吊車 等
材質(車輪)鉄鋳物ベアリングインサート
芯棒鉄
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800
溝幅(mm)18
寸法A(mm)60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)57
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)87
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)20
H(mm)117
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)57
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600
寸法L(mm)166
溝幅(mm)18
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)24
寸法E(mm)30
寸法C(mm)94
車幅(mm)20
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
寸法L(mm)166
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)30
寸法C(mm)94
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)73
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)103
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600
溝幅(mm)18
寸法A(mm)60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)30
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)60
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)20
H(mm)90
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100
寸法L(mm)166
溝幅(mm)10
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法C(mm)94
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450
溝幅(mm)10
寸法A(mm)60
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)53
寸法K(mm)Φ11
車幅(mm)15
H(mm)83
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。
タイプ丸溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード