1,841件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ハードゴム トラスコ品番278-2693 形状自在車 質量(g)298 穴径P(Φmm)6.5 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷