一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番289-0593
材質/仕上SPCC SBR
質量(kg)0.6
穴径(Φmm)9.2
取付ピッチ82×40
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])50[51]
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番389-8997
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)25
取付座A×B(mm)81×62
ストッパーなし
取付高H(mm)125
取付穴径P(mm)9
取付ピッチX×Y(mm)63×40
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車S
型式513S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9357
種別自在車
質量(kg)0.62
車輪幅(mm)30
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.3
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9.0
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)31.5
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9.0
車輪タイプ単輪
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
ストッパー回転ストッパー付
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)82
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)86
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(ロッド)93
軸長(mm)40
ストッパーなし
ステム径(Φmm)26.6
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
ステム長(mm)70
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(ロッド)93
軸長(mm)160
ストッパーなし
ジャッキ寸法(mm)275×28
調整量(mm)85
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
ストッパーなし
ストッパーなし
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
形状自在車
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
形状自在車
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴム
トラスコ品番393-1188
質量(kg)2
車輪幅(mm)25
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)スチール
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車S
金具鋼板製
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
形状自在車
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式
車輪幅(mm)27
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)Wゴム
長さ(mm)(ロッド)93
ストッパーなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ