こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質ポリプロピレン(PP)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
フタ一体タイプ
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)493×335×304
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)493×335×309
折りたたみ寸法(mm)530×366×95
フタ一体タイプ(スライドロック付)
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)600×405×307
外寸(mm)650×440×340
内寸(mm)600×405×313
折りたたみ寸法(mm)650×440×90
フタ一体タイプ
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)493×335×251
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)493×335×256
折りたたみ寸法(mm)530×366×95
フタ一体タイプ
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)493×335×200
外寸(mm)530×366×230
内寸(mm)493×335×205
折りたたみ寸法(mm)530×366×95
松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
付属品カード差し
材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白
フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)530×366×336
スタッキング可
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)530×366×232
スタッキング可
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-143
材質PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)530×366×340
スタッキング可
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
おもちゃの整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無あり
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)設定(等分布)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×483×248(折りたたみ状態61)
有効内寸法(mm)W324×D449×H230
RoHS指令(10物質対応)対応
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理。
簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理。
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別SK20033701YE
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
フタの有無あり
種別SKSO25BYE
材質PP
有効内寸(mm)401×301×209
外寸(mm)445×329×243
内寸(mm)401×301×209
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.38(1365)
フタの有無あり
種別SKSO96BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)600×405×395
外寸(mm)649×440×430
内寸(mm)600×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.08(620)
フタの有無あり
種別SK555040
材質PP
有効内寸(mm)492×333×304
外寸(mm)530×366×340
内寸(mm)492×334×304
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SKSOL51BBYE
材質PP
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])6.59(670)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SKSOP76BBTMYE
材質PP
有効内寸(mm)600×405×305
外寸(mm)649×439×338
内寸(mm)600×406×305
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.92(1420)
フタの有無あり
種別SK75B2
材質PP
有効内寸(mm)598×405×305
外寸(mm)657×441×339
内寸(mm)599×406×305
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])75B:17.99(1836)75B(2):13.29(1356)
フタの有無あり
種別SKSO55BYE
材質PP
有効内寸(mm)598×405×227
外寸(mm)657×441×261
内寸(mm)599×406×227
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])55B:23.1(2361)55B(2):18.52(1890)
フタの有無あり
種別SK30B2
材質PP
有効内寸(mm)490×331×188
外寸(mm)538×366×218
内寸(mm)491×334×188
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:16.80(1713)30B(2):15.30(1560)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSOP50BSBYE
材質PP
有効内寸(mm)492×333×300
外寸(mm)530×366×338
内寸(mm)492×334×300
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SKSOP50BSYE
材質PP
有効内寸(mm)492×333×304
外寸(mm)530×366×340
内寸(mm)492×334×304
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SKSO30AYE
材質PP
有効内寸(mm)490×333×192
外寸(mm)538×366×219
内寸(mm)491×334×192
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.30(1050)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSOL41BBTMYE
材質PP
有効内寸(mm)493×335×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SK50B3
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO50BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×333×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:13.08(1334)50B(3):10.40(1060)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO75BYE
材質PP
有効内寸(mm)598×405×305
外寸(mm)657×441×339
内寸(mm)599×406×305
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])75B:17.99(1836)75B(2):13.29(1356)
フタの有無あり
種別SK40B2
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO40BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK50BM
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×334×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B-M:4.95(505)50B-M(6):4.95(505)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSO30BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×188
外寸(mm)538×366×218
内寸(mm)491×334×188
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:16.80(1713)30B(2):15.30(1560)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード
1
2
次へ