ひっかきに強い特殊ビニール。
用途雨天時に着用
材質(表)塩化ビニール
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など
セット内容上下
材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)
機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水性(mm)20,000以上
仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター
セット内容上下
質量(g)820(Lサイズ基準)
材質(裏)ポリエステルメッシュ
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。
パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
用途軽作業、バイク、保安作業
セット内容上下
質量(g)620(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
耐水性(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
背中と袖部分には反射テープ付きで、夜間の視認性を向上します。
袖口は調節可能なアジャスター付きです。
漏水リスクを軽減する止水ファスナーと内側フラップを採用しております。
背中のファスナーを開くことでリュックを背負ったまま着用可能です。
フロント上部の裏側にネームタグ付きです。
持ち運び・保管に便利なコンパクト収納袋付きです。
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100/裏地:PUコーティング
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
カッパとしての必要な機能だけを残しました!
耐水圧10000mm、大雨にも負けない!
透湿性5000g/m2/24h(B-1法)衣服内の蒸れを軽減。
レインコート、レインパンツ合わせて約500gと最軽量を実現。
蒸れを防ぐ裏地メッシュ、取り外し可能なフード付き。
混率(%)【表】ポリエステル100(タフタ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載。
持ち運びに便利な収納袋付。
色蛍光イエロー
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
混率(%)表:ナイロン100(透湿PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
耐水圧10000mm・透湿性3000g/m2・24hrs。
配色の色使いやデザインにこだわった、軽量で安全性にも配慮したレインコート。
混率(%)表/ナイロン100(PUコーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋
混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
機能と価格に優れた、裏地さわやかメッシュ付きのレインウェアです。前ファスナーは外側・内側二重水きり付き。上衣背部に反射テープ付き、。上着・パンツとも深い折り返しで雨染み防止。袖口は内ゴムとマジックベルトで調節可能。フードひさしは周囲が見える、透明ビニール仕立て。パンツ裾部はホックで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)PVCコーティング、(メッシュ)ポリエステル100%
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング指先コーティング
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。
薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。
全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。
水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。
耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
ボタンでフードが取り外せます。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー
用途薄暮や夜間作業時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒コート
仕様パウダーガード仕様、フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード ・袖口)、左胸ポケット・両脇ポケット・内ポケット、袖口/二重袖、ペン差し付(左袖・左胸)
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs
過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。
素材表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度)
全長(mm)174
板厚(mm)2.5
刃渡り(mm)65
仕様食洗機対応
擦れてもカサカサしない、軽くて動きやすく、裏フリース使い。
仕様収納式フード、左内ポケット、袖ドローコード、衿裏フリース、袖マジックテープ
種別コート
混率(%)ポリエステル100
機能防寒
生地表:240Tタフタ、裏:フリース
作業服シリーズ226
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出(透湿機能はジャケットのみ。フード収納可)
多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。
背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出
上下セット
フードは取り外し可能※透湿機能はジャケットのみ。
携帯に便利なポーチ付属
夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
【MATERIALS】
(black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon
大人気のアマヤドリにさらに装備を満載したレインスーツです。表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。背中はファスナー開閉ベンチレーション、手首はファスナー付二重袖でさらに快適性をアップしました。
用途雨天時の作業に。雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
材質【表地】ポリエステル(PVC高弾性樹脂ラミネート)
サイズ4L
胸囲(cm)120~128
身長(cm)180~190
股下(cm)83
ウエスト(cm)108~116
着丈(cm)84
適応身長(cm)180~190
耐水圧(mm)20000
胸幅(cm)69
光電子中綿を使用し寒冷地機能が充実した本格派防寒。
寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。
全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。
防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!)
この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。
カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。)
収納ポケットも7~8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様)
夜間も安心、反射材装備
バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。
耐水圧3000mmH2O
撥水
衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100
高視認性安全服登場。JIS T 8127規格適合。
混率(%)ポリエステル100
仕様樹脂ボタン、取外しフード、胸ポケット、左右ポケット、内ポケット、宇多ポケットペン差し、ウエスト調節、袖口マジックテープ、氏名片布
種別コート
材質ブリアンスター
耐水圧(mmH2O)10000
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズM
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-41
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズLL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-43
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズL
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-42
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みの低発塵性手袋です。
滑り止め効果に優れ、手にぴったりフィットします。
手のひらに発泡ポリウレタンをコートしており、滑り止め効果と透湿性に優れています。
手の甲は無コーティングのためムレず、快適に作業できます。
材質樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン・ポリエステル
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
高い透湿性能を発揮する、軽量レインスーツ
用途レインウェア
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●粘着テープやのりの付きにくいフッ素コート仕様です。
用途●事務用
繰り返し・詰め替え対応
機能と価格を極めたレインスーツ。
素材表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム
全長(mm)213
色イエロー
質量(g)31.2
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数18
耐切創性E
一切の妥協を排し、大人用と同様のディテールで作り上げたジュニア用本格レインスーツ。
便利な収納袋付。ネームラベル付。背中の反射テープで安全!
用途林間学校に・キャンプに・レジャーに
材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mm)10000
規格JIS L 4129に適合
機能防水・撥水加工・リフレクター・収納バッグ・メッシュ・袖口調節・裾調節
表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。
ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。
裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。
用途軽作業、通勤通学、アウトドア
耐水性(mm)10000
セット内容上下
質量(g)600(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)
機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
材質(ボタン)樹脂
仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
初期耐水圧(mm/cm2)10000
透湿度(g/m2)15000/24hr
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ