24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットシート マットタイプ モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハサミ・カッターで切れます。片面着磁です。
用途曲面等に。 トラスコ品番820-1089 材質ゴム系マグネット PVC 長さ(mm)300 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 イエロー
1枚
389 税込428
当日出荷

つや消しタイプです。 はさみでお好みの大きさに切って使えます。 ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。つや消しタイプです。はさみでお好みの大きさに切って使えます。ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。
1箱(5枚)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ 動画あり
ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
商品タイプボード 厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。 等方性マグネット。
寸法(mm)150×200 厚さ(mm)0.8 仕様つやあり 材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート 商品タイプホワイトボード
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
厚さ(mm)0.8 材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート 寸法(mm)200×300
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート 寸法(mm)100×300
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30mm×100mmにハーフカットしたツヤ無しシート10片付き
寸法(mm)30×100 仕様等方性マグネット 厚さ(mm)0.8
1パック(10片)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイデア次第で用途が広がります 黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等 テープ状のゴムマグネットです
寸法(mm)20×1000×0.8 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.8
1枚
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット 寸法(mm)100×300 厚さ(mm)1
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト)流線型表示灯 SLFM-M
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%) 材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂 取付ゴムマグネット取付 質量(g)870 定格電圧(V)DC12~24 耐水性JIS D 0203-1994 S2
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120~140回/分 ヒューズ容量(A)5
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミツヤマグネットバー
エコ商品
画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー。幅は15ミリ。特殊強力ゴム磁石使用。
用途マグネットバー 材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/強力ラバー磁石 特性強力 グリーン購入法適合
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットクリップ ホールド PLUS(プラス)[文具] 動画あり
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止し、A4コピー用紙約130枚をしっかりキープします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、厚さ1mmの塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
仕様箱入
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒板等を傷つけない、マグネットバーです。特殊強力ゴムを使用している為、磁力が強力です。
用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。 材質カバー;塩化ビニール 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×15×7 入数2本
1セット(2本)
469 税込516
翌々日出荷

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8 材質合成ゴムマグネット 商品タイプ大判 仕様ツヤなし 特性普通
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)マグネットシート
商品タイプ両面 仕様ツヤなし 材質合成ゴムマグネット製 タイプ両面〈片面は白〉 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×1
1枚
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)六角マグネットシート
ホワイトボード加工の六角マグネットシートです。4色のカラーでグルーピングしやすく、六角形の形状を活かして簡単にグルーピングができます、ソフトなカラーで、丸みを帯びたやさしい六角形です。
材質合成ゴムマグネット・PP合成紙・フィルム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)750×850×0.7
1パック(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)0.8×100×300 吸着力36g/平方センチメートル
1枚
439 税込483
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)100×300×1厚 材質ゴムマグネット 商品タイプ両面
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)20×1000×0.8厚 材質ゴムマグネット 長さ(mm)1000 質量(g)70
1本
449 税込494
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)