12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・透湿性
材質(裏)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首マジックタイプ
伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。
指先まで、手にしっかりフィット。
繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。
用途電気・空調・配管などの設備一般作業など
色黄
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
入数(双)1
加工に優れ、ソ
機能吸汗速乾・通気性
業界初のゲル内蔵グリップ。柔らかく握りやすい形状。握り疲れを和らげます。革新性グリップと昭和モダンレトロデザイン。手のひらが当たる部分に柔らかい「ゲル状のソフト樹脂」を内蔵しました。樹脂グリップの表面には滑り止め粗シボ加工を施しています。汗をかいても滑りにくく、テーブルや壁に立てかけても倒れづらくなっています。
材質グリップ:PP・エラストマー、シャフト:アルミ
質量(g)245
寸法(cm)長さ75~90(7段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:3.0
パイプ径(Φmm)上部:18、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)16
レーシング向け新作グリップのA450レーシングタイプ。表面は細かな粒状のソフトラバー(マルチコニック仕上)を採用しグリップ力をアップ、濡れた状態でも優れたグリップ性能を発揮します。内部の素材にハードコンパウンドを使用しており、消耗しやすいエンド部分の補強とつば部分の強度を上げることにより操作中の安定性をアップします。外径は実測Φ30mmと適度な太さがあり、ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。(ワイヤーホールあり)。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)125
タイプレーシング
内容1セット(左右1組)
適合サイズ(Φmm)22~22.2
適合車種汎用
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22
グリップ長さ(mm)126
セット内容1セット(左右1組)
材質サーモプラスチックゴム
タイプストリート
適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
天然ゴムを使用していますので温度による変化が少なく、低温でも柔らかさを保ちます。ソフトで手がつかれにくい。
編み手のひら部に天然ゴムをコーティングしていますので、丈夫で通気性に優れ、蒸れにくい手袋です。
スベリ止め加工でグリップ性に優れ、運搬などで荷物がすべりにくくなってます。
手首と手の甲部分にストレッチ加工を施していますので、手にピッタリフイットします。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。
人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
。
※グリップエンドオープン。
。
【特徴】。
・3種類のピラミッド型滑り止め。
・親指、人差し指部分:小型形状。
・手のひら部分:大型形状。
・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。
・ワイヤリング用に4つの溝を配置。
・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24
長さ(mm)115
適合ユニバーサル
タイプ非貫通型、スーパーソフト
外径(Φmm)30.5
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
。
ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。
中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
。
※グリップエンドオープン。
。
【特徴】。
・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上。
・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保。
・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド。
・ワイヤリングのために4つの溝を配置
内径(Φmm)22/24
長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能)
適合ユニバーサル
タイプ貫通型、スーパーソフト
外径(Φmm)30.5
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)125
タイプストリート
内容1セット(左右1組)
適合サイズ(Φmm)22~22.2
適合車種汎用
関連キーワード