特殊加工のクロスでボディーにキズを入れることなく塗り込み・拭き取りがスピーディーに出来ます。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
色黄
寸法(mm)300×400
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
最高ランクのウルトラマイクロファイバー採用。
手にフィットする伸縮タイプ。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約30×30
耐久回数(洗濯サイクル)100回
繰り返し・詰め替え対応
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
寸法(mm)300×300
質量(g)32
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り
仕様ステンレス・ガラス用
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)35
シートサイズ(mm)320×360
寸法(cm)32×36
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました
幅(cm)88
関連キーワード