カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。
水拭きの場合は固く絞ってからお使いください。一層効果的に汚れが落とせます。
汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を併用してください。
使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
寸法(mm)200×300
シリーズ激落ちくん
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
リビングのお掃除に!洗剤なしでスッキリ超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。
リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使い頂けます。
用途リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きに。
材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー)
寸法(mm)約280×280
色ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・パープル
質量(g)103
タイプリビング用
1パック(5枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した拭きやすさ抜群の伸縮タイプクロスです。
1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約32×32
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約300回
最高ランクのウルトラマイクロファイバー採用。
手にフィットする伸縮タイプ。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約30×30
耐久回数(洗濯サイクル)100回
関連キーワード