決め手は足もと!足丈長さに「ピッタリ」合わせる。
新しいスタンダードモデル。
裾上げ調整が出来る耐久レインスーツ。
インサイド式フラップ、フロントファスナー内側にフラップを装備。
水滴の浸入を防止。
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)表:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏:ポリエステル100・メッシュ
優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R下]]を使用しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)35
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5430
厚さ(mm)0.6
質量(g)230
入数(双)1
中指長(cm)9
材質(裏)人工皮革
材質(表)ポリエステル、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)50
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5432
材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)4
質量(g)320
入数(双)1
中指長(cm)9.5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)50
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5433
材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)5
質量(g)330
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)30
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)35
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5431
厚さ(mm)4
質量(g)240
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
入数(双)1
中指長(cm)9.5
材質(裏)人工皮革
材質(表)ポリエステル、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)30
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
どんなシーンでも使えるカラーバリエーション。性別問わず使えるのが嬉しいポイント。
上下左右360℃視界を妨げない安心安全な快適セーフティーフード(ヘルメット対応)。透湿防水。防風
材質表/ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏/ポリエステル100%メッシュ
機能非フッ素撥水/背中ベンチレーション+反射糸/左胸ポケット/裾絞りボタン調節
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000(24h)
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別VCT
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15A
使用可能電力(合計)(W)最大1500
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)75
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)51
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。
メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。
9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
サイズフリー
機能通気性
頭囲(cm)57~60
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針
仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm
適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10
質量(g)(紙箱本体)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28
箱入数1000本
1連接着本数50本
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。
カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。
あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備
色イエロー
EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
12色展開。ビニールレザー製デスクマット。
用途筆記や捺印、マウスパッドとして
寸法(幅W×奥行D)(mm)620×300
厚さ(mm)0.9
材質軟質塩化ビニール
仕様マウス対応
タイプ下敷きなし
繰り返し・詰め替え対応
付属品針1000本
適合使用針/No.10-1M
質量(g)75
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)51
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90
グリーン購入法適合
仕様再生材使用率/71.3%
繰り返し・詰め替え対応
性別男性用・子供用
種別Tシャツ
機能吸汗速乾
混率(%)ポリエステル100
生地ハニカムメッシュ
仕様DRY・UVcut
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途工場などでの立ち作業に。
トラスコ品番511-7009
材質微孔質ビニル
長さ(mm)1800
幅(mm)600
厚さ(mm)12.7
色ブラック&イエロー
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)19×19×5
適合車種汎用
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。
しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。
低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。
【スタンダードタイプ】
手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。
手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。
裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。
MEN'S/春/夏/秋
色イエロー
材質ゴートスキン/(アジャスター部)合皮
タイプスタンダード
着心地がよく動きやすい鹿の子ドライ長袖ポロシャツ
毛羽の少ない滑らかな肌触りの快適素材を使用した長袖ポロシャツ。左胸には使い勝手のよいポケットを配置し、幅広い業種のワーカーに対応します。身幅はコンパクト設定。
快適新素材VORTEX
VORTEX(ボルテックス)はエアの旋回流を利用した新しい紡績方法で仕上げた糸を使用した素材。優れた特長があります。
・水を吸いやすい ・毛羽が少ない ・毛玉をおさえる ・洗濯に強い
混率(%)綿60%ポリエステル40%
機能速乾
素材6.5oz 220g/m2 28/1 鹿の子 綿60% ポリエステル40%
生地鹿の子
ポケット付き
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
仕様予備針100本収納可能
適合使用針/No.10-1M
質量(g)82(針150本装着時)
綴じ枚数20
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80
最大綴じ奥行(mm)26
付属品No.10-1M(1000本入)×1、なまえシール
繰り返し・詰め替え対応
材質ニトリルゴム
長さ(mm)910
幅(mm)150
質量(kg)2.6
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。
性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1
材質ニトリルゴム
長さ(mm)1630
幅(mm)1020
厚さ(mm)18.7
抵抗値すべり(DIN51130):R10
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業
機能耐熱性・耐切創性
サイズフリー
全長(cm)24
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材)300
平側に丈夫で手になじみやすい天然皮革(山羊革)を使用したハイグレードな振動軽減手袋です。独自の加工により、高い振動軽減性能があります。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。
材質手のひら部:山羊革、手の甲部:ポリエステル、手のひら内側:ネオプレンゴム、手の甲部の当て:人工皮革
厚さ(mm)(平部)4.0
色ブラック×イエロー
袖口仕様マジックベルト
マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
色レモン色
内容量(mL)12
アズワン品番65-2214-87
1本
¥170
税込¥187
翌日出荷
マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
色黄土色
内容量(mL)12
アズワン品番65-2214-91
1本
¥170
税込¥187
翌日出荷
マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
色黄色
内容量(mL)12
アズワン品番65-2214-88
1本
¥170
税込¥187
翌日出荷
ポーチやスマホケースなどのデコレーションに!毎日の小物が手軽にかわいくなります。
サイズ(mm)30×15
入数5
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付
材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙
色イエロー
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィックブルー
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格SG規格/MFJ公認
材質CARBON+FRP
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプオフロード
バイクをもっと楽しくする。理想を追い求めたバイクグローブブランド「IDEAL(アイディール)」
・ナックルカーボンプロテクター
・掌にカーボンプロテクター
・小指にリフレクション
・防水・防風フィルム
・スキンフィット
・保温素材にコンフォマックス(R)を採用
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個
TGK品番615-23-31-38
品名PCRラック
1ケース(5個)
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
種別アロハシャツ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ブロード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ