圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-40
色イエロー
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-37
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-38
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)33
エスコ品番EA538MB-41
色イエロー
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60
色黄透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状丸形
寸法D(Φmm)2.9
電線抱合範囲AWG(#)24~20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
特性難燃
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法L(mm)30.5
寸法H(mm)14.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)10.5
寸法D(Φmm)6.8
電線抱合範囲AWG(#)12~10
寸法B(mm)12.0
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)6.4
公称断面積(mm2)5.5
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)黄
適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径6
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法L(mm)27.0
寸法H(mm)14.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)8.25
寸法D(Φmm)6.8
電線抱合範囲AWG(#)12~10
寸法B(mm)9.5
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)5.3
公称断面積(mm2)5.5
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)黄
適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径5
1袋(10個)
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法H(mm)14.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形
寸法F(mm)7.2
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)黄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード