88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質PE イエロー 使用温度範囲(℃)-20~40
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイコーKH型角型容器
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。 材質ポリエチレン(PE) イエロー 使用温度範囲(℃)-20~40
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)19 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)13 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM イエロー
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)25 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
8,598 税込9,458
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
口径(Φcm)4.4
1個(350mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180 材質ポリエチレン、真鍮 高さ(mm)156 質量(g)36 タイプスーパー型 ノズル長(mm)90 底径(Φmm)58 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350 材質ポリエチレン 高さ(mm)236 質量(g)47 タイプ角型 ノズル長(mm)120 底面サイズ(mm)84×74 危険物の類別非危険物
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
エコマーク認定認定 口径(Φcm)約4.8 エコマーク認定番号10 146 005
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル
幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316 口径(Φmm)約54
1本(0.3L)
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める 口径(Φmm)77 取扱説明書(2.68MB)
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ベビーストローマグ ベルト付
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。持ち運びに便利なショルダーベルト付。
仕様食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK 容量(L)0.41 口径(Φmm)44 本体寸法(mm)85×76×202 (下げひも含まず) 本体質量(kg)0.27 (下げひも含まず) 取扱説明書(3.05MB)
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい ショルダーベルトで自由な持ち方可能 衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
容量(L)0.45/0.49 本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176 本体質量(kg)(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32 口径(mm)4.3 取扱説明書(3.11MB) 保温効力(℃)中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間) 保冷効力(℃)保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ベビーストローマグ ハンドル付
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。お子様でも持ちやすく飲みやすい両手ハンドル付。
仕様食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK 容量(L)0.36 口径(Φmm)44 本体寸法(mm)124×76×184 本体質量(kg)0.25 取扱説明書(2.85MB) 保冷効力(℃)(6時間)11以下
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイルのメモラベルに! ファックスの宛名の書き換えに! メモ書きも色分けして見やすく! 書類やファイルのインデックスに! キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25 タイプ詰替え 長さ(m)10 商品構成アソート
1パック(2巻)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル MMP-W020
エコ商品
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.11 容量(L)0.2 エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9 保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。) 保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。) 口径(Φcm)3.6 エコマーク認定番号10 146 005
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 伸び(%)25 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)42.5
1パック(10巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO SERIES ディスペンサー
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)マイナス30
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器 フタの有無なし 種別EP15A 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)520×250×110 外寸(mm)560×280×129 内寸(mm)520×250×117 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光色の紙タイプ15mm幅のメモックロールテープのつめかえです 裏全面のり付けフセンです。
用途ファイルのメモラベルに ファックスの宛名の書き換えに メモ書きも色分けして見やすく 書類やファイルのインデックスに キッチンまわりの容器にも テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 タイプ詰替え 商品構成アソート
1パック(3巻)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サンコー(三甲)カップクレート
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用 ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用 フタの有無なし 材質PE 適合(嵌合)ボトルクレート#180 種別#180 有効内寸(mm)65×65×128 外寸(mm)448×365×143 内寸(mm)420×337×138 嵌合商品ボトルクレート #180
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。 いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます! しっかり貼れるのにきれいにはがせます。 カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。 カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。 テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。 15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに 仕様強粘着 長さ(m)10 テープ幅(mm)15 粘着剤アクリル系 商品構成単色 材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙 商品タイプ詰替
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットができます。 フセンの裏は全面のり付です。
用途ファイルのメモラベルに ファックスの宛名の書き換えに メモ書きも色分けして見やすく 書類やファイルのインデックスに キッチンまわりの容器にも 材質〔蛍光紙〕上質紙 幅(mm)15 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 商品構成アソート
1個(3巻)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。 いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます! しっかり貼れるのにきれいにはがせます。 カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。 カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。 テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。 15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに 仕様強粘着 ローズ、レモン 長さ(m)10 テープ幅(mm)15 粘着剤アクリル系 商品構成アソート 材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙 アズワン品番65-0356-65 商品タイプ本体
1個
399 税込439
当日出荷