自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。
ボディにやさしい洗車タオル。
プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。
より吸水性の高い綿タオルです。
しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×48cm
広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。
場所ごとに使い分け色鮮やかな4色展開!
自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質綿100%
寸法(mm)340×480
質量(g/枚)64
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり
材質PVAスポンジ
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
プロ仕様。高い吸水性と速乾性が特徴。
一般的なタオルと比べて3倍近いスピードで吸水します。
用途洗車向け
混率(%)綿100
質量(g/枚)約55(176匁)
縦(cm)34
危険物の類別非危険物
横(cm)50
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。
ボディにやさしい洗車タオル。
プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。
しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm
広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。
場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開!
自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質綿100%
寸法(mm)340×500
質量(g/枚)56
危険物の類別非危険物
清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただける鮮やかな色合いのタオル。
材質コットン
寸法(mm)約340×500
質量(g)675/打(180匁)
危険物の類別非危険物
洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!。一度の洗車で使用するタオルの枚数は約3枚!毎月洗車をしたい方には3枚×12か月分で、36枚セットがオススメ!。-特徴-。40×40cm 扱いやすいサイズ!。細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等。吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!。ムラがなくきれいな仕上がりに!。洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!。家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!。例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫。どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!。親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!。長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
色黄色
サイズマイクロファイバー
サイズ(cm)40×40
枚数36枚
危険物の類別非危険物
1セット(36枚)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!。大容量100枚セット!商業施設で使用する方や業者様にオススメです!。-特徴-。40×40cm 扱いやすいサイズ!。細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等。吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!。ムラがなくきれいな仕上がりに!。洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!。家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!。例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫。どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!。親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!。長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
色黄色
サイズマイクロファイバー
サイズ(cm)40×40
枚数100枚
危険物の類別非危険物
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ
厚さ(mm)4
寸法(幅W×高さH)(mm)約400×300
危険物の類別非危険物
洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ
厚さ(mm)12
寸法(幅W×高さH)(mm)約390×340
危険物の類別非危険物
関連キーワード