46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54~61 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。 ちょっと幅広のカラフルなタイプです。
仕様通常粘着 材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET シリーズPost-it 商品構成アソート 環境対応ケースに再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっと グリーン購入法適合
1パック(20枚×2色)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
1パック(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ABS樹脂 質量(g)約165 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)織ゴム
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
イメージカラーに合わせて一致団結!
材質綿100% 質量(g)150 寸法(幅Wmm×長さLm)約40×1.1
1セット(10本)
1,119 税込1,231
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]フィットはちまき
伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくいハチマキ!吸水速乾で汗をかいてもべたつかない!
幅(mm)約40 長さ(m)1
1本
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
質量(g)約399 ひさし長さ(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚(40m×1枚)
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×32×1 質量(g)160 材質発泡EVA 加工制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工 ケース入数20
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ショートタップL型
1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
用途電動工具の延長コード 長さ(m)0.4 イエロー 電力(W)1500まで コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V
1個
719 税込791
3日以内出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
イエロー/グリーン コンセント個数3個口 電線太さ(mm2)1.25 芯数二極ストレートプラグ 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 コード長さ(cm)40 特性耐寒性
1個
519 税込571
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 結線T568B
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高輝度反射材付きのゴム性タスキです。長さ調節可能で着脱に便利なバックル付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)40×1400 色(反射部)シルバー
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
イエロー/グリーン コンセント個数3個口 電線太さ(mm2)1.25 芯数二極L型プラグ 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 コード長さ(cm)40 特性耐寒性
1個
519 税込571
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1箱(10本)
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
イエロー/グリーン コンセント個数3個口 電線太さ(mm2)1.25 芯数二極ストレートプラグ 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 コード長さ(cm)40 特性耐寒性
1個
519 税込571
当日出荷

その他ハロゲンフリー 規格CAT5e 構造より線(撚線) 保護等級IP20 材質(ケーブル)PUR ケーブル外径(Φmm)6.4 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100(max) 爪折れ防止あり
1パック(10本)
特価
199,800 税込219,780
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約440 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐に イエロー 定格125V15A1500W コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT1.25 コード長さ(cm)40 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
1個
728 税込801
翌々日出荷

究極の通気性、耐久撥水性、抗菌性に優れたi-mesh(R)素材使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他 長さ(cm)40
1双
1,598 税込1,758
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
イエロー コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
929 税込1,022
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ロングはちまき
巻くだけでかっこよく目立つ!ロングはちまき!。長さ約3mでひと巻きでインパクト抜群のロングはちまきです。動きに合わせてたなびく姿がかっこいい応援アイテムです。カラーバリエーションも豊富で、チームカラーや好みに合わせて選べます。運動会、文化祭、体育祭、各種イベントなど、さまざまなシーンで活躍します。頭に巻くだけで気合いも団結力もアップ!応援やパフォーマンスにぴったりの、存在感あるはちまきです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。
セット内容本体×10 材質綿 寸法(幅Wmm×長さLm)40×3
1セット(10本)
2,364 税込2,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメット
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP。製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UP。No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂 ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~62 関連資料(3.07MB)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 イエロー コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ 芯数2 ケーブル外径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプシングルモード
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現 イエロー 芯数1 ケーブル外径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプシングルモード
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_
RoHS
ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)40 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.35 長さ(m)40
1巻
53,980 税込59,378
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)