こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
仕様保温・保冷両用
材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム
質量(g)276
容量(L)0.5
口径(Φmm)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×215(ふた込み)
保温効力(℃)67以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
力を入れずに取り付け・取り外しが簡単に出来ます。携帯中に揺れたショックでボトルがホルダーから抜け落ちません。
使用方法ペットボトルのネック部分を紐でしっかり締めつけるように取り付けてください。添付の二重リングはリュック等に取り付けるときのジョイントとしてお使いください。
材質紐:ナイロン コイル:アクリル
質量(kg)3
ドリンクの保冷・保温に。保冷・保温機能付きペットボトルカバーです。
容量(mL)500用
寸法(cm)約8×8×高さ19
材質外側生地/綿100%、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、ひも/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
口径(Φcm)4.4
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PEボトル
モノタロウ
¥86~
税込¥95~
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)108
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5
質量(g)294
材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
主要材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
用途500mlブリックタイプパック×15本用
ボトル収容量500mlブリックタイプパック×15本用
フタの有無なし
材質PP
適合(嵌合)ブロックパッククレート
有効内寸(mm)380×312×110
外寸(mm)418×350×130
内寸(mm)386×318×120
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (深型)
容量(mL)500
色イエロー
危険物の類別非危険物
洗剤・除菌剤等の噴霧に。
用途強酸性の薬品には使用しないでください。
材質ポリプロピレン
容量(mL)500
質量(g)78
奥行(mm)80
縦(mm)235
横(mm)110
危険物の類別非危険物
"シュパッと"一気にたためるコンパクトバッグがリニューアル。ポケットに入るミニサイズだから持ち運びやすい。急に増えた荷物にも。500mlペットボトル6本が入るサイズです。
材質ポリエステル
寸法(cm)30×26
フタの有無なし
材質PP
適合500mlブリックタイプパック×30本用
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)380×312×220
外寸(mm)418×350×242
内寸(mm)386×318×230
底形状斜格子網目
嵌合商品ブロックパック (浅型)
ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動
寸法(mm)42.1×37.2×30
質量(g)13
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約490
種類ダストカー用袋
容量(L)約132
規格エコ替袋・小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630
ボトル収容量空き缶(350ml)約198本、ペットボトル(500ml)約106本
商品タイプ袋のみ
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約132
材質ナイロン
質量(g)約375
種類ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630
商品タイプ袋のみ
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約650
種類ダストカー用袋
容量(L)約236
規格エコ替袋・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680
商品タイプ袋のみ
こんなお得な商品も!

ダストカート 専用 袋
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
多種多様に使え、8色揃った袋を利用すればカラー分別も簡単に行えます。環境問題を考え、資源の再利用への取り組みから、再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
その他フレームは別売です。
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約426
種類ダストカー用袋
容量(L)約70
規格エコ替袋・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×350×600
ボトル収容量空き缶(350ml)約105本、ペットボトル(500ml)約56本
商品タイプ袋のみ
関連キーワード