広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得
材質ポリエチレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)345×230×2
食器洗浄機○
軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。
厚さ(mm)2
仕様食洗機使用可能
材質PP
幅(mm)365
質量(g)170
奥行(mm)245
加工SIAA抗菌加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×260×2
食器洗浄機○
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃・食材ごとにまな板を使い分けていただくことで、他への におい移りも防げます。切った食材をそのまま鍋に移すのにも手軽で大変便利です。抗菌。洗浄機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×200×2
質量(kg)0.117
耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
今までのシートまな板のいいところはそのままにさらに便利な機能をプラスしました。
ストッパー付で滑りにくい。抗菌加工で衛生的。
収納に便利。軽くて扱いやすい。
食洗機で洗える。漂白剤が使える。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×210×3
食器洗浄機○
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質ポリエチレン
目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。
材質ポリエチレン
耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
厚さ(mm)11
耐熱温度(℃)80
食物アレルギー対策。判別しやすく見間違い、使用間違い防止。ノロウィルス対策。85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい。軽さが最大の特長。木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い
色イエロー
均等に作って均等にカット。
用途食材を切ってそのまま食卓に、プレートとしても使用できます。溝付きだから汁こぼれも安心です。
材質PP/エラストマー (抗菌剤入り)
キッチンで、卓上で色別で使い分け!。カッティングボードとして魚用・野菜用等、色で使い分けすると便利です。卓上でランチョンマットとしても使えます。
用途カッティンボードやランチョンマットに。
材質オレフィン系エラストマー
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×3
耐熱温度(℃)110
食物アレルギー対策。判別しやすく見間違い、使用間違い防止。ノロウィルス対策。85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい。軽さが最大の特長。木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い
色イエロー
木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
寸法(mm)1000×450×30
質量(kg)7.6
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)53
質量(kg)20.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)380
厚さ(mm)53
質量(kg)14.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)660
幅(mm)330
厚さ(mm)53
質量(kg)10.9
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)43
質量(kg)13.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)43
質量(kg)7.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)33
質量(kg)11.1
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)33
質量(kg)5.4
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)33
質量(kg)3.6
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)23
質量(kg)8.1
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)23
質量(kg)7.4
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)550
幅(mm)270
厚さ(mm)23
質量(kg)3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)23
質量(kg)2.4
耐熱温度(℃)90
はがせる回数2
ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×210×11
質量(kg)0.8
規格MS
耐熱温度(℃)90
木芯入り全面カラー軽量ポリエチレンまな板シリーズ。食物アレルギー対策判別しやすく見間違い、使用間違い防止に。ノロウィルス対策85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みがにくい構造。木芯入り構造のため、従来のプラスチックまな板より約30%も軽く扱い易い。木芯入り軽量まな板シリーズは、食材名が印刷できるなどさまざまな工夫が施されています。
色イエロー
厚さ(mm)18
質量(kg)1.7
間口W×奥行D(mm)500×300
TKG品番9-0375-0237
TKG品番(2017)6-0335-0216
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×325×9
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、縁部:エラストマー(耐熱温度90度)、本体抗菌剤:無機系バクテキラー
関連キーワード
1
2
3
次へ