18ゲージ編み・超ストレッチ 吸いつくグリップ力
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色イエロー
入数(双)1
機能ストレッチ
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーシャツ
用途着圧
タイプレギュラーフィット
混率(%)【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13
機能吸汗速乾
アンダーシャツ
用途着圧
タイプスリムフィット
機能独自の吸水速乾機能で運動中の衣服内もドライで快適
素材本体: 89% ポリエステル, 11% ポリウレタン
用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY
入数(双)3
素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル100%
タイツ
用途着圧
機能吸汗速乾
素材本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
タイツ
用途着圧
機能吸汗速乾
素材本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
アンダーシャツ
用途着圧
混率(%)【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13
機能吸汗速乾
小銭入が大きく開いて使いやすい
長さを調節できるストラップ付で持ち方が選べる、約1m~50cmに調節可能
オリジナルデザインの引き手付
内生地は収納物が見やすい明るい色!
用途ウォレット
材質ポリエステル
質量(g)90
種類折財布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125
ポケット数札入:1室/小銭入:2室/カード入:8室(6室+2室)
大容量でたっぷり入るボックスペンケース
本体生地にはマット調の合皮生地とナイロン生地を使用
フタ内側にメッシュポケット付
内生地は、収納物が見やすい明るい色
メタリックファスナー
オリジナルデザインの引き手付
用途ペンケース
材質合成皮革(PU)・ナイロン・ポリエステル
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×95×55
開閉ファスナー
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状ミドルカット
色イエロー
材質(アッパー)人工皮革/合成繊維
材質(ソール)合成底
足幅3E
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。
厚さ(mm)2
仕様食洗機使用可能
材質PP
幅(mm)365
質量(g)170
奥行(mm)245
加工SIAA抗菌加工
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。
仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)150
幅(mm)400
厚さ(mm)5
質量(g)140
基材合成ゴム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)19.8
使用場所屋内外兼用
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃・食材ごとにまな板を使い分けていただくことで、他への におい移りも防げます。切った食材をそのまま鍋に移すのにも手軽で大変便利です。抗菌。洗浄機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×200×2
質量(kg)0.117
キッチンで、卓上で色別で使い分け!。カッティングボードとして魚用・野菜用等、色で使い分けすると便利です。卓上でランチョンマットとしても使えます。
用途カッティンボードやランチョンマットに。
材質オレフィン系エラストマー
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×3
耐熱温度(℃)110
特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意。スリップ防止成形で滑りにくい。雨天時も迅速に水が流れる排水孔付。荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造。ポリプロピレン製で、耐久年数10年。オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ。用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン
寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32
本体寸法(mm)762×762×高さ32
質量(kg/枚)4.63
耐久性(年)約10(目安)
面積(m2)0.505(パネル1枚)
厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。
敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。
製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。
種別ノンスリップマグシート
長さ(mm)900
幅(mm)220
厚さ(mm)3
色イエロー
表示足元注意
耐熱温度(℃)26~80
1枚
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを。最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
長さ(mm)500
幅(mm)500
材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
真空二重構造で保温も保冷もできる、スリムなスープジャー。マグボトルのように持ち歩けます。
6時間保温効力が68度以上の保温力、6時間保冷効力が9度以下。朝準備して、ランチまで食べ頃の温度をキープ!
スリムタイプなので、バッグに入れてもかさばりにくく、出し入れしやすい。
材質内ビン/18-8ステンレス フタ/PP
容量(mL)300
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
太めのロープが波打つように折り重なった手織りのマット。モコモコとした表面のシルエットに抜け感と癒しを感じます。ずっしりとした重量感で、ソファ前やベッドサイドに丁度良いサイズ。2トーンカラーは、さまざまなフロアに馴染み、ほのかにアクセントを加えます。
用途リビング、寝室、エントランスなど
材質コットン100%
寸法(mm)500×750
タイプ500×750
関連キーワード