抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質本体/ABS樹脂
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
材質ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム
質量(g)約95(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
設定時間最大99分59秒、1秒単位
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
タイマーカウントダウン方式
主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27
音量(dB)70以上
かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ
・リピート機能付き。
用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。
小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。
音が違うタイマーが欲しい方向け。
付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17
色イエロー
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約47(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
使用温度範囲0~40℃
音量70dB以上
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
タイマーカウントダウン方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17
アラーム約30秒
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ゼンマイ式キッチンタイマー。レトロなデザイン
材質スチール、ポリカーボネート
直径(Φmm)70
高さ(mm)30
表示形式アナログ
設置方法マグネット
カウントダウン機能○
材質特殊ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
今までのシートまな板のいいところはそのままにさらに便利な機能をプラスしました。
ストッパー付で滑りにくい。抗菌加工で衛生的。
収納に便利。軽くて扱いやすい。
食洗機で洗える。漂白剤が使える。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×210×3
食器洗浄機○
つるっと汚れ落ち、からっと乾く!セラミック加工のスクリューマグが新登場!内面「セラクリーンコート」採用で、お手入れラクチン!
材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
ちょっとした持ち歩きに便利なキャリーループ付きのマグ。
オフィスなどの移動が多いシーンでおすすめです。
持ち運びしやすいキャリーループ。様々なシーンで使える。シンプル構造で使いやすい。
お手入れもとってもカンタン!丸洗いOK。ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。結露もせず、もれません。
交換用部品を別売しています。超軽量コンパクトタイプ。スポーツ飲料OK。
口径(Φcm)4.4
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
収納できるキャリーループ付き
ワンタッチオープンで使いやすい!
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
ジムでのトレーニングや部活動などに最適
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ループ・フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
関連キーワード