3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット 材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度) 全長(mm)174 板厚(mm)2.5 刃渡り(mm)65 仕様食洗機対応
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペインの文房具メーカー MILANのデザインがとてもかわいい『ジグザグハサミ(替刃8本入り)』です。ハンドル部分は共用で、刃の部分のみを取り換えて使用するタイプのはさみです。8種の切り口デザインを自由に組み合わせられるので、工作好きの方にお勧めです。パッケージもかわいいので、お子さまへのプレゼントにも最適です。材質:プラスチック・ステンレス。内容:替刃8種(オレンジ・レッド・パープル・ブルー・ターコイズ・ライトグリーン・ピンク・イエロー)、ハンドル部分(パープル)。
用途学校や職場などでお使いいただけます。お子様へのプレゼントに最適です。 替刃8種(オレンジ・レッド・パープル・ブルー・ターコイズ・ライトグリーン・ピンク・イエロー)、ハンドル部分(パープル) 質量(g)286 刃部加工特殊形状 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
1パック(48枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)