カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • エアーホース(3)
    • ブレードホース(3)
    • コイルホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 千代田通商(3)
  • パオック(2)
  • 明治ナイロンホース(1)
  • TRIENS(1)
ホース長さ(m)
  • 3.5(1)
  • 5(5)
  • 12(1)
  • 14.5(1)
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
材質(ホース)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー樹脂(1)
  • ポリウレタン(1)
外径(Φmm)
  • 7.6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(5)
1・1.4・1.47・1.5
  • 色オレンジ
  • 色イエロー(29)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(19)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(18)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(8)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
使用流体
  • 圧縮空気(4)
  • 空気(4)
圧縮空気・空気
特性
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐油(1)
柔軟・滑り性・耐油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 5m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m千代田通商
4,098税込4,508
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-73メーカー商品コード146-2126材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/5m千代田通商
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-69メーカー商品コード146-3732材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/5m千代田通商
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-65メーカー商品コード146-2194材質(補強材)ナイロンブレード
エアコイルホース スプリング付 パオックエアコイルホース スプリング付パオック
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0ホース長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エアコイルホース パオックエアコイルホースパオック
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付)TRUSCO(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(734件のレビュー)
1,690税込1,859
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
メイコイルセット 明治ナイロンホースメイコイルセット明治ナイロンホース(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)特性耐油
交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用) TRIENS交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)TRIENS
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら