ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
付属品アウターキャップ、インナーエンドキャップ
ケーブルPTFEコーティング Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本)
ケーシングSLR Φ5mm×1400mm(1本)、Φ5mm×800mm(1本)
関連キーワード