66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ワイルドタフレイン
負荷のかかる肩、肘、膝部分には、高い耐久性を誇るオックスフォード生地を採用しています。
用途雨天時の野外作業 耐水圧(mmH2O)10000以上 仕様胸と背中に反射テープ・フードは取り外し可能・袖口マジックテープ・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
1セット(5着)
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴミが入りにくい絞り付フード 耐撃・防刃 甲防護板入 耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入 抜け取れにくいダブルピン使用
仕様アルミ製甲防護板入 オレンジ 材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材) 材質(ソール)ゴム+金属(ピン) 標準質量(g/片足)約1050(中) 丈(cm)約35(中サイズ、中底から) 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)タフチェーンロック
【商品特徴】。このチェーンロックは、タフさを求める自転車やバイクオーナーのための理想的な防犯アイテムです。実用性と安全性を兼ね備えた頑丈さと、十分な長さ(約95.5cm)で用途は広範に及びます。さらに、重すぎず、しかし破壊に超タフな設計です。【商品仕様】。全長約95.5cm、重量約333g、チェーン径約4mmと、たくさんの部分でもロック可能。更に亜鉛合金製のシリンダー部分は、強度、耐久性を極め強固です。また、付属のウェーブキーはピッキング防止の加工が施されています。これらの複合的な安全機能が、高レベルの防犯性能を提供します。
用途【用途】。通勤や通学等の日常の使用はもとより、夜間の駐輪時や長時間の駐輪にも、このチェーンロックは信頼性の高いパートナーとなります。万全の盗難対策として、快適なライフスタイルをお楽しみください。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タフニール フレミラー 防虫オレンジ
用途
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム 性能帯電防止防炎・UVカット 厚さ(mm)0.3 透明オレンジ 長さ(m)30 幅(cm)137
1本
61,980 税込68,178
3日以内出荷

wundou(ウンドウ)タフドライTシャツ
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質ポリエステル100% 5.1オンス 機能吸汗速乾
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-113 TOUGH 【タフ】。デザインと安全性にこだわったスポーティモデル。中綿はデュポン社製の高性能素材"コンフォマックス"、インナーには肌触りのよいベンベルグ社製"ベンベルグレーヨン"を採用し、温かく着け心地のよいウィンターグローブに仕上げました。甲側のカーボンナックルプロテクターは、指の動きを妨げないフロート構造。掌側にもカーボンプロテクターを採用し、安全性を高めています。さらに、裏地がずれにくいideal独自の"SKIN FIT縫製"により、ダイレクトな操作感とスムーズな着脱を可能にしています。製品詳細。・掌側にも強度に優れたカーボンプロテクターを使用。・中綿はデュポン社の"コンフォマックス"を採用。・裏地には長い毛足で温かく、調湿機能を備えた"ベンベルグレーヨン"を使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※ベンベルグレーヨン:ドイツ・ベンベルグ社の特許製法によって開発したレーヨン生地。絹に似た独特な肌触りや光沢が特徴です。-------------------------------------。商品番号:ID-113。商品名:TOUGH 【タフ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,BLUE,ORANGE
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル 対応シーズン秋冬モデル
1双
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。 材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン ベルト厚(mm)2.5
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防水性とタフな素材が激しい雨も鉄壁ガード! 反射材使用
耐水圧(mmH2O)10000 混率(%)表:ポリエステル100%・裏面PVCラミネート、裏:総メッシュ張り(ポリエステル100%) 機能W前立て仕様、裏地メッシュ、雨ブタ付ポケット(左胸)、脱着フード付、パンツ裾アジャスター付
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm)Φ20 寸法(Φmm)20
1パック(340片)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2210片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸汗性にすぐれたコットン100%素材 摩擦にもタフな機能を発揮 光沢感のあるオックスフォード 左胸内ポケット
混率(%)綿100(オックスフォード) 仕様衿裏、ポケット雨ブタ、袖口裏には、アクセントカラー、マジックテープ付雨ブタポケット、袖ペン差し付、背身ノーフォーク仕様、マジックテープ付袖口アジャスター、裾脇シャーリング 種別ブルゾン タイプ吸汗性
1着
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ユナイテッドアスレ6.2オンス プレミアTシャツ
肌触りがいいのに型崩れしない。タフなロングセラーTシャツ。
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

吸汗性にすぐれたコットン100%素材 摩擦にもタフな機能を発揮 光沢感のあるオックスフォード ウエストアジャスター仕様 マジックテープ付雨ブタポケット
混率(%)綿100(オックスフォード) 股下(cm)85 種別カーゴパンツ タイプ吸汗性
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

丈夫で、着回しの方法は無限。 アクセントとなる色使いもおすすめ。 タフで摩り切れにくく、吸汗性や肌ざわりもプラスした、ポリエステル90%・綿10%の素材。 制電性を備えているため、静電気の発生やホコリの付着もしっかりとブロックします。 フロントは大型ポケットなど収納力抜群 左ポケットペン差し付
種別ベスト
1着
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


ナノアージュ採用で繰り返しの洗濯も安心。 タフで、消臭効果も長持ち。 汗によるいやなニオイを素早く消臭します。 家庭での洗濯OK。すぐれた耐久性を発揮します。 速乾性やイージーケア性にすぐれています。 盛夏でも、クリーンい着られる半袖ポロ。
混率(%)ポリエステル100 機能ナノアージュ、速乾、消臭 仕様左胸ポケットワンポイント刺繍 種別半袖ポロシャツ
1着
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。 高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。 運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。 防水収納バッグ付き 視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。
用途自転車・バイク・土木作業 耐水圧(mmH2O)20000 混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おたふく手袋ゴム張りエース
丈夫な天然ゴムシート貼りです。
トラスコ品番835-5331
1双
669 税込736
当日出荷

スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。開梱に便利なフック刃+L型短刃セットタイプ。
蛍光オレンジ 仕様クイックリターン 寸法(mm)75×215×27 適合替刃BSL-11P,BSL-21P,BSL31P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
1本
699 税込769
当日出荷

基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 袖口が深く手袋も覆えます。 雨風からの手の甲をしっかりカバー 裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード
用途自転車・バイク・土木作業 混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ 耐水圧(mmH2O)10000
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)188 保護等級IPX4 外径(mm)109 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)16
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームトレイ:195×90×H20耐熱温度:-30~270℃。使い勝手が良い、便利なレギュラーサイズです。フタフタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。ピコフタの裏にある小さな丸い突起「ピコ」。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。スチームトレイスチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。
材質シリコン樹脂 容量(mL)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×135×75 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×103×55
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドクリエイトViv シリコンスチーマー ウノ
スチームトレイ:135×90×H20耐熱温度:-30~270℃。使いやすい、手軽なスモールサイズです。フタフタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。ピコフタの裏にある小さな丸い突起「ピコ」。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。スチームトレイスチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。
材質シリコン樹脂 容量(mL)640 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×75 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。 付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)75 全長(mm)180 高さ(mm)180 奥行(mm)50 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)180 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロシャツ。 ほどよく体にフィットする「ジャストフィットシルエット」で女性やスリムな男性の方にも対応しています。 消臭テープ付 30回洗濯後も襟元がヨレヨレにならずシャキッ!! ジャストフィットシルエット 左胸ペン差し付きポケット しっかり感のある生地
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35 素材タフ鹿の子 材質(ボタン)樹脂 名入れ
1着
2,690 税込2,959
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロシャツ。 ほどよく体にフィットする「ジャストフィットシルエット」で女性やスリムな男性の方にも対応しています。 消臭テープ付 30回洗濯後も襟元がヨレヨレにならずシャキッ!! ジャストフィットシルエット 左胸ペン差し付きポケット しっかり感のある生地
種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35 素材タフ鹿の子 材質(ボタン)樹脂
1着
2,590 税込2,849
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ
素材蛍光制電タフタディアプレックス3層 ポリエステル95%・炭素繊維5%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
1着
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ
素材蛍光制電タフタディアプレックス3層 ポリエステル95%・炭素繊維5%●ボタン/プラスチック●ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
1着
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A4クリアーホルダーをたくさん収納してもコンパクトな厚みの1ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。A4クリアーホルダーや雑誌の切り抜き収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属 タイプタテ型 種類多穴リングファイル ポケット数24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズA4 ポケット内寸法(mm)W227×H316
1個
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。どんどん増えるトレカをたくさん収納してもコンパクトな厚みの9ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。トレーディングカードなどカード類の収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き。中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズトレーディングカード 収納枚数(枚)360(20シート) ポケット内寸法(mm)W74 ×H102
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディモ(dimo)マウンテンパーカー
RoHS
撥水加工、イージーケア、帯電防止素材オン、オフ問わず着用できるデザインと実用性のある機能を兼ね備えたマウンテンパーカー。
種別パーカー 機能撥水・防水、静電気・帯電防止 混率(%)タフレックス ポリエステル100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。会報やA5ポストカードをたくさん収納してもコンパクトな厚みの2ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。会報などA5ポストカード収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き。中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズ会報・A5ポストカード 収納枚数(枚)48(12シート) ポケット内寸法(mm)W225 ×H156
1個
689 税込758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高密度のタフタ素材を使用したハイブリッドジャケット。 防風性、撥水性に優れた高密度タフタ素材のジャケットは、フリースジャケットMJ0065と重ね着することも可能。天候や気温に合わせて着こなしを変えられるのがポイントです。
種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100% 機能撥水性、耐水性、防風性 生地(表地)高密度タフタ、(裏地)メッシュ
1着
3,890 税込4,279
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質本体:内側/アクリル 外側/ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム ブラック×オレンジ サイズS 入数(双)1 機能防水・撥水・防寒・保温・耐油・耐摩耗性・耐久性
1双
999 税込1,099
6日以内出荷

おたふく手袋ゴム引 ソフト
蒸れ、悪臭の少ないゴム引き手袋です。
トラスコ品番835-5333 機能吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10
1双
399 税込439
6日以内出荷