強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)0.4
直径×高さ(mm)150×40
質量(g)280
材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
用途HD-72と組み合わせて使います。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合コンポーレ1800
セット内容本体:1個、アーム:1個、リンク:1個、ブラケット:1個、取付板:1個、ピニオンキャップ:1個、+丸皿小ねじ:2個、+タッピンねじ丸皿(3種):各1個、+タッピンねじ丸皿(1種):4個
色こはく
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/焼付塗装
質量(kg)1.39
質量(g)1390
種類その他
シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)
適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
関連キーワード