お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)0.4
直径×高さ(mm)150×40
質量(g)280
材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途パーツ管理・整理整頓用品として。
最大荷重(kg)0.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)42
質量(g)600
奥行(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1179
おにぎりが倒れづらく、乱れにくい「おにぎり陳列用」トレー。
三角型おにぎり以外に丸型おにぎりにも対応します。
材質ABS
関連部品JD033,JD034,EH602,EH853,JG979,JG980,JG981
B5判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。
サイズB5判
材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102
A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。
サイズA4判
材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂
寸法(mm)(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mm
関連キーワード