すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
辺の多い毘沙門亀甲柄により多方向からの力に高いグリップ力を発揮します。
材質合成ゴム
耐熱温度(℃)80
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.17(1袋当たり)
色オレンジ
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)15×30×0.2
1組(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
マットと床との段差がなめらかな、全周バリアフリーカットで、つまずきにくい
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット
水洗可能
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.5~0.6
色オレンジ
入数(双)1
機能耐切創、タッチパネル対応可
優れた抗菌効果で足もとの清潔をしっかりキープ。シャワーキャリーもラクラク使えます。Ag+(銀イオン)を練り込んだ特殊なアクリル繊維のバスマット。すぐれた抗菌効果で、マットに付着したさまざまな菌をしっかり抗菌します。すぐれた吸水・速乾性で、最後の1人までサラッと快適。300回以上洗濯しても、99%以上の抗菌機能が持続。
材質パイル:アクリル100%、裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)
色オレンジ
加工抗菌加工、吸水加工、速乾性
使用場所脱衣所
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤のないフラットタイプのバスマットです。設置場所の広さに合わせてカットできます。
材質天然ゴム
質量(kg)1.2
色オレンジ
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×38×0.35
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
水抜き穴付の安全すべり止めマット。すべり止め効果抜群トライアングル形状。水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。水抜き穴付きで水きりが良くすべらず安全。
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント
厚さ(mm)0.5~0.6
色オレンジ
入数(双)1
2人目、3人目もビショビショしない、吸水速乾に優れた乾度良好バスマット。サラッと快適な使い心地。抗菌防臭機能付き。裏面滑り止め加工付き。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。洗濯後の乾きが早いのも嬉しいポイントです。明るいカラー×チェック柄でバスルームをおしゃれに。
用途バスマット
材質アクリル100% (特殊吸水素材) 抗菌防臭加工 裏面すべり止め加工
寸法(cm)45×60
日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ、浴室内での取り回しも便利。丸みを帯びた優しいデザイン、持ちやすい取って付き、座面高さ調整可能。
クッションは柔らかく、すぐにはヒンヤリとしないEVAクッション。滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。組み立て簡単! 女性でもドライバー1本で組み立てできます。
材質(本体)アルミ、(クッションマット)EVA、(背もたれ)ポリプロピレン、(プッシュボタン)真鍮、ステンレス
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40~43×41.5~44×55~67
材質(座面)ポリプロピレン
座面高(cm)32~44(2.5cmピッチ 6段階)
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。
人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
。
※グリップエンドオープン。
。
【特徴】。
・3種類のピラミッド型滑り止め。
・親指、人差し指部分:小型形状。
・手のひら部分:大型形状。
・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。
・ワイヤリング用に4つの溝を配置。
・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24
長さ(mm)115
適合ユニバーサル
タイプ非貫通型、スーパーソフト
外径(Φmm)30.5
暗闇でも着用者の存在を明らかにする反射素材と一定時間発光する蓄光素材の両方を採用。
甲部に昼間でも視認性良好な蛍光素材を採用。
親指・人差し指のタッチパネル対応生地でスマホ・タブレットの操作が可能。
手の平にクッション付、親指股部に補強アテを採用。
手の平と指先のシリコンゴムで滑り止めを強化。
材質【掌】人工皮革・シリコンゴム、【甲】ポリエステル、【手首】綿+ゴム
入数(双)1
機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ
コンパクトに折りたためるので、かさばらずに浴槽内に立掛けて収納できます。
持ちやすい取っ手付き
座面高さは日本人の体形に合わせた、32.5~45cmまで調整可能(2.5cmピッチ 6段階)
クッションは柔らかく、ヒンヤリしにくいEVAクッション
滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。
材質本体:アルミ、座面・背もたれ:ポリプロピレン、クッションマット:EVA、プッシュボタン:真鍮(スプリング部:ステンレス)
質量(kg)3.1
背もたれ高さ57~69cm
座面高(cm)32.5~45
寸法(幅W×奥行D)(cm)41×39~50
●柔らかく、軽く、フィット感があり、長時間履いても疲れません。●保温性・断熱性・防水性に優れています。お風呂・海などの水場にも最適です。●底には滑り止めが付いています。●キュートなリボン付き。●スタンダードに比べて少し浅めの履き心地です。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
厚さ(mm)2
質量(g)約50~100
関連キーワード