商品豆知識
手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。
素材がやわらかいので作業性に富んでいます。
全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。
入数(双)1
トラスコ品番116-1319
材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)平部:6.0
色オレンジ/イエロー
サイズフリー
質量(g)171
全長(cm)30
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性3
1双
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール
厚さ(mm)1.2~1.4
色オレンジxグレー
規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds)
サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
1双
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
色オレンジ
サイズL
全長(cm)23
材質アラミド繊維
厚さ(mm)5
質量(g)72
入数(双)1
機能耐熱
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)9.5
ゲージ数7
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。
アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。キャンプにも最適。
機能耐熱性・防炎性・難燃性
色オレンジ
入数(双)1
材質(手袋)アラミド繊維(コーネックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手
厚さ(mm)5
色オレンジ×ブラック
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創(レベル5)
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ
材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
厚さ(mm)5
色オレンジ×ブラック
サイズフリー
質量(g)170
入数(枚)1
機能耐切創、耐突刺、耐熱性
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性レベル5
1枚(1枚)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ
材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
厚さ(mm)5
色オレンジ×ブラック
サイズフリー
質量(g)170
入数(枚)1
機能耐切創、耐突刺、耐熱性
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性レベル5
1枚(1枚)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275
材質シリコンゴム
使用温度範囲-30~230
色オレンジ
機能耐熱性・耐薬品性・耐久性
耐熱温度(℃)230
入数(双)1
アズワン品番4-2551-01
1個
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
関連キーワード