148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キングコーポレーション長3Hiソフトカラークイック付
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。 クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 質量(kg)5.7 サイズ長形3号 テープ種類クイック 縦(mm)235 横(mm)120 テープあり
1箱(1000枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。原色に絵の具の白を混ぜたようなソフトカラーシリーズ。優美な色調で気品あるカラーバリエーション。厚さは”やや厚め”です。
寸法(mm)120×235 サイズ長形3号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)80 郵便番号欄あり 位置張り合せ:L貼(サイド貼) 窓枠なし
1箱(1000枚)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

郵便番号枠あり
オレンジ 材質カラークラフト紙70g サイズ長3 郵便番号欄あり サイズ(mm)120×235(定形) メーカー商品コード007528006 窓枠なし
1パック(100枚)
869 税込956
当日出荷

キングコーポレーション長形3号 Hiソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120
1箱(1000枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キングコーポレーション長形3号 カラークラフト 70g
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 質量(kg)5.05 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし
1箱(1000枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,364 税込1,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)1 ケーブル太さ(mm)約5.5 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ) コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 動画あり
仕様ノーマル グレード★★☆☆☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスリム シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。 ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。 水が入りにくい全長35cmのセミロングタイプです。裾を折り返せば水垂れもガードできます。 ロングでも裾がズリ落ちにくい安心設計です。 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 光沢のあるパールカラーを採用しました。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状RJ45 ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
669 税込736
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 保証期間初期不良のみ ケーブルスタンダード 通信速度1Gbps 結線ストレート ケーブル径(Φmm)約5.8
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長32cmの厚手、滑り止め加工(全面)手首絞りタイプ。
用途工場・研摩・一般家庭用 サイズフリー 全長(cm)32 仕様厚手 種別中厚 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 オレンジ 入数(双)1 機能柔軟性 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)22.2 手の平幅(cm)11.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
739 税込813
当日出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブルです。 プロテクターと新素材コネクター採用のダブル構造でツメが折れにくい!環境に配慮した簡易パッケージを採用し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) 構造ヨリ線(24AWG) 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.5 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ) 爪折れ防止 コネクタの有無両端コネクター付き PoE対応PoE++
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グリーンハウスカテゴリー5e LANケーブル
RoHS
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

伸縮自在のリール付きIDカードホルダー 最長30cm伸びる伸縮自在のリール付き。必要な時にだけ伸ばせるので読み取り機へのタッチが便利。 安全パーツ付き。引っかかったり強い力が加わるとネックストラップの留め具が外れます。 両面ポケットタイプ。
用途社員証や名刺などの収容に サイズIDカード リール機能あり 仕様ネックストラップ付 ポケット数3ポケット(表1ポケット・裏2ポケット) 収納寸法(mm)H62×W95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×105×8 材質表地/PU、裏地/ポリエステル、本体中芯/紙、窓/PVC、ネックストラップ/PU、ネックストラップ中芯/不織布、Dカン・ナスカン・カシメ・リング/鉄、リール/亜鉛合金、ナイロン、安全パーツ/POM
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールマイティVH21H mizuno(ミズノ) 動画あり
オールマイティVH 21H ハイカット派に嬉しい爽快な通気性! 心強い足首のサポートはもちろん、ソール側面の通気孔とアッパーの大部分を占めるメッシュ素材が、「ハイカットはムレやすい」というイメージを変えました。 ハイカットでもムレにくい快適ワークシューズ。 ソール側面の8つの通気孔と、通気用の孔をあけたインソール、編み目の大きいエアメッシュをアッパーに採用することで通気性を高いレベルで追求しました。 3本ベルトの採用により、着脱の利便性や甲周りの調整もラクに行えます。※メーカー従来品比 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 足当たりの柔らかさ:ハイカット履き口の裏材を巻き上げることで足当たりの柔らかさに配慮。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用:8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出。 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。 3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。一番上のベルトは、カットして長さ調整が可能。 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。
用途建設業・製造業 質量(g)約420(26.0cm片方) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ24.5~28.0、29.0
1足
特価
11,680 税込12,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 結線T568B
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

502998 LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ 幅(mm)71 オレンジ 高さ(mm)140 奥行(mm)97 定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵) コード長さ(m)3 電球LED 使用電圧範囲(V)10~最大36 定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。 (側板)オレンジ 電線長さ(m)30(3+27) 電線太さ(mm2)2.0 コンセント個数3+4 質量(kg)8.4 仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付 トラスコ品番368-6655 電圧(V)AC100 コンセント形状2P 15A 125V 温度センサー手動復帰型センサー 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 特性アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g)23 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)12~13 厚さ(mm)4~5 長さ(m)3 電圧(V)24 消費電力(W)75 配線接続片側 消費電流(A)3.2 両面テープ両面テープ付き 防水シリコン防水
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 導体24AWG ケーブル径(Φmm)6.4 カテゴリーカテゴリ6A
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用 材質アルミ 断面寸法(mm)3.5×20.5
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状LCコネクタ×4 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)