商品豆知識
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質難燃性PC樹脂
寸法(mm)40×45×300
色オレンジ×モスグレー
質量(g)約613
スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)1.8
機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート4(急速充電用、合計4.8A)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)
コンセント個数4(正面2、側面2)
USBポート数2(合計4.2A)
耐雷サージあり
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6×11.5×5.1
質量(g)約124
材質難燃性PC樹脂
関連キーワード