高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.29MB)
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.27MB)
日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ、浴室内での取り回しも便利。丸みを帯びた優しいデザイン、持ちやすい取って付き、座面高さ調整可能。
クッションは柔らかく、すぐにはヒンヤリとしないEVAクッション。滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。組み立て簡単! 女性でもドライバー1本で組み立てできます。
材質(本体)アルミ、(クッションマット)EVA、(背もたれ)ポリプロピレン、(プッシュボタン)真鍮、ステンレス
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40~43×41.5~44×55~67
材質(座面)ポリプロピレン
座面高(cm)32~44(2.5cmピッチ 6段階)
日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ
コンパクトに折りたためるので、かさばらずに浴槽内に立掛けて収納できます。
持ちやすい取っ手付き
座面高さは日本人の体形に合わせた、32.5~45cmまで調整可能(2.5cmピッチ 6段階)
クッションは柔らかく、ヒンヤリしにくいEVAクッション
滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。
材質本体:アルミ、座面・背もたれ:ポリプロピレン、クッションマット:EVA、プッシュボタン:真鍮(スプリング部:ステンレス)
質量(kg)3.1
背もたれ高さ57~69cm
座面高(cm)32.5~45
寸法(幅W×奥行D)(cm)41×39~50
吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。
くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。
お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。
材質レーヨン80%+ポリプロピレン20%
寸法(mm)約500×600
色オレンジ
質量(g)83
タイプ強力吸水クロス
アズワン品番64-1226-57
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!。防水ケース「DIVAID」に新しく発色のいいネオンカラーが登場です。独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、質量約350gまでのスマホの収納OK。「IP68相当」の高い防水・防塵性能。小銭やカードが収納できるポケット付き。水面に浮いて紛失を防止。ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK。カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由。Face IDなどの顔認証にも対応
用途海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール
質量(g)約65
タイプポーチ
対応機種汎用
耐久温度(℃)0~45
防塵防水性能IP68
寸法(縦×横×高さH)(cm)約23×11.5×1.7 (収納可能サイズ:約17×8.5×1.2以下)
寸法(縦×横)(cm)対応画面サイズ:約16.6×7.7以下
浮力(g)約350
スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供
ケーブル外径(Φmm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
導体数4ペアUTP
日本製で200匁のシンプルカラータオル。まとめ買いもできます。
用途普段の生活に。銭湯、お風呂などの温浴施設やレジャー施設などに。
質量(g)約62/枚
長さ(cm)34×85
混率(%)綿100
質量(g/枚)62
しっかり水をはじく、耐久性に優れた撥水加工の胸当てエプロンです。ポップで映える全8色展開で、飲食店やイベントにもぴったりです。ホールやカフェでも目を引くデザインで、前面には便利なフロントポケットが付いています。両サイドの共布タブに紐を通して着用する仕様で、ズレにくく快適なフィット感を実現します。
用途厨房・接客向けユニフォーム
仕様タブ紐通し式
サイズF
混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1
機能撥水・制電
身幅(cm)65
生地交織ポプリン
ひも長(cm)125
前中心丈(cm)85
ひも幅(cm)2.5
性別男女兼用
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。
人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
。
※グリップエンドオープン。
。
【特徴】。
・3種類のピラミッド型滑り止め。
・親指、人差し指部分:小型形状。
・手のひら部分:大型形状。
・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。
・ワイヤリング用に4つの溝を配置。
・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24
長さ(mm)115
適合ユニバーサル
タイプ非貫通型、スーパーソフト
外径(Φmm)30.5
適合車種イスズ 07フォワード H19~
適合車種イスズ 新型ギガ H19/4~
適合車種イスズ ギガH6/12~H19/4
適合車種イスズ 320フォワード H7/6~H19
関連キーワード